3FFilippi - 3F Linda LED 1x24W-865 EP L1270 - 58590

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3840 lm
puissance du système - 29 W
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1270 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466143927
Réf. Sonepar
01289614392
Réf. Fournisseur
58590
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
3840 lm
puissance du système:
29 W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1270 mm
efficacité lumineuse:
160 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
pays de fabrication:
ITALIE
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
24...24 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
160 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


