Non retournable

3FFilippi - 3F Linda LED 2x30W AMPIO L1570 - 58661

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Linda LED 2x30W AMPIO L1570

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 9511 lm

  • puissance du système - 70 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1570 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466124308

Réf. Sonepar

01289612430

Réf. Fournisseur

58661

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

9511 lm

puissance du système:

70 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1570 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

largeur:

160 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

3F Linda LED 2x30W AMPIO L1570

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi