3FFilippi - 3F Linux L 50 LED BAT WD L1778 - A20609

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Linux L 50 LED BAT WD L1778

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 8238 lm

  • puissance du système - 52 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1778 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466137841

Réf. Sonepar

01289613784

Réf. Fournisseur

A20609

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

8238 lm

puissance du système:

52 W

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1778 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

montage mural:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

pays de fabrication:

ITALIE

3F Linux L 50 LED BAT WD L1778

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi