3FFilippi - 3F Linux L 50 LED DALI AMPIO L1778 - A20140

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Linux L 50 LED DALI AMPIO L1778

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 8247 lm

  • puissance du système - 52 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1778 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466130262

Réf. Sonepar

01289613026

Réf. Fournisseur

A20140

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

8247 lm

puissance du système:

52 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1778 mm

efficacité lumineuse:

147 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

ITALIE

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

3F Linux L 50 LED DALI AMPIO L1778

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi