3FFilippi - 3F Linux L 60 LED MEDIO L1778 - A20755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 9723 lm
puissance du système - 62 W
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1778 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466140629
Réf. Sonepar
01289614062
Réf. Fournisseur
A20755
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
9723 lm
puissance du système:
62 W
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1778 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
montage mural:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
62 mm
hauteur/profondeur:
32 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


