3FFilippi - 3F Linux S 5P L3556 - A20017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3556 mm
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
matériau - acier
avec câblage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466149844
Réf. Sonepar
01289614984
Réf. Fournisseur
A20017
Marque
3FFilippi
longueur:
3556 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
modèle:
autre
adapté à un caniveau de câble:
Oui
avec caniveau de câble:
Oui
largeur:
62 mm
hauteur:
38 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


