3FFilippi - 3F Linux S 7P L1778 - A20026

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Linux S 7P L1778

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1778 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • matériau - acier

  • avec câblage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466130156

Réf. Sonepar

01289613015

Réf. Fournisseur

A20026

Marque

3FFilippi

longueur:

1778 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

matériau:

acier

avec câblage:

Non

modèle:

1 longueur

distance variable des supports d'appareils:

Oui

nombre de conducteurs de câblage:

7

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Oui

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

62 mm

hauteur:

32 mm

pays de fabrication:

ITALIE

3F Linux S 7P L1778

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi