3FFilippi - 3F Petra OP 300 12W LED Sensor - 34233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1607 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP64
longueur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466127644
Réf. Sonepar
01289612764
Réf. Fournisseur
34233
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
1607 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP64
longueur:
300 mm
efficacité lumineuse:
101 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
pays de fabrication:
ITALIE
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
300 mm
hauteur/profondeur:
120 mm
diamètre externe:
300 mm
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


