3FFilippi - 3F Reno 150 WH 3000-930 DALI SPOT - 30319

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3227 lm
puissance du système - 37 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466142388
Réf. Sonepar
01289614238
Réf. Fournisseur
30319
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
3227 lm
puissance du système:
37 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
flux lumineux:
3264...3264 lm
largeur:
166 mm
hauteur/profondeur:
107 mm
longueur:
166 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


