3FFilippi - 3F Reno 200 BK 3000-840 DALI UGR - 31642

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Reno 200 BK 3000-840 DALI UGR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3232 lm

  • puissance du système - 26 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • classe de protection - II

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466143682

Réf. Sonepar

01289614368

Réf. Fournisseur

31642

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

3232 lm

puissance du système:

26 W

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

216 mm

hauteur/profondeur:

142 mm

longueur:

216 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

pays de fabrication:

ITALIE

3F Reno 200 BK 3000-840 DALI UGR

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi