3FFilippi - 3F Reno 200 WH 2000-840 EP SPOT - 30546

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Reno 200 WH 2000-840 EP SPOT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2413 lm

  • puissance du système - 20 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 216 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466142722

Réf. Sonepar

01289614272

Réf. Fournisseur

30546

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

2413 lm

puissance du système:

20 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

216 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

216 mm

hauteur/profondeur:

142 mm

pays de fabrication:

ITALIE

3F Reno 200 WH 2000-840 EP SPOT

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi