3FFilippi - 3F Reno 200 WH 2000-930 ELL - 30789

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1965 lm
puissance du système - 24 W
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466143156
Réf. Sonepar
01289614315
Réf. Fournisseur
30789
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
1965 lm
puissance du système:
24 W
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
216 mm
hauteur/profondeur:
142 mm
longueur:
216 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


