Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

3FFilippi - 3F Reno 200 WH 2000-930 EP WIDE - 30650

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Reno 200 WH 2000-930 EP WIDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1843 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • adapté à un montage sur rail - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466142913

Réf. Sonepar

01289614291

Réf. Fournisseur

30650

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

1843 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

flux lumineux:

1843...1843 lm

pays de fabrication:

ITALIE

3F Reno 200 WH 2000-930 EP WIDE

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi