3FFilippi - 3F Reno 200 WH 3000-930 EP ELL - 30822

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2465 lm
puissance du système - 34 W
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 216 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466143231
Réf. Sonepar
01289614323
Réf. Fournisseur
30822
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
2465 lm
puissance du système:
34 W
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
216 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
216 mm
hauteur/profondeur:
142 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


