3FFilippi - 3F Six TK WH 50-840 BAT WD 190x602 - 47755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 8238 lm
puissance du système - 52 W
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 602 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466149363
Réf. Sonepar
01289614936
Réf. Fournisseur
47755
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
8238 lm
puissance du système:
52 W
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
602 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
montage mural:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
190 mm
hauteur/profondeur:
52 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


