3FFilippi - 3F Six TK WH 60-840 DALI BAT 190x602 - 47750

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Six TK WH 60-840 DALI BAT 190x602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 9876 lm

  • puissance du système - 62 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 602 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466149325

Réf. Sonepar

01289614932

Réf. Fournisseur

47750

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

9876 lm

puissance du système:

62 W

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

602 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

montage mural:

Oui

répartition lumineuse:

doublement asymétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

52 mm

pays de fabrication:

ITALIE

3F Six TK WH 60-840 DALI BAT 190x602

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi