3FFilippi - 3F Six WH 70-840 MEDIUM 307x378 - 47706

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Six WH 70-840 MEDIUM 307x378

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 11273 lm

  • puissance du système - 72 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 307 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466149028

Réf. Sonepar

01289614902

Réf. Fournisseur

47706

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

11273 lm

puissance du système:

72 W

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

307 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

montage mural:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

378 mm

hauteur/profondeur:

52 mm

pays de fabrication:

ITALIE

3F Six WH 70-840 MEDIUM 307x378

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi