Non retournable

3FFilippi - 3F Tank 55W-840 CONC L1560 - 56718

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Tank 55W-840 CONC L1560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 8139 lm

  • puissance du système - 62 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • longueur - 1558 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466157078

Réf. Sonepar

01289615707

Réf. Fournisseur

56718

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

8139 lm

puissance du système:

62 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

longueur:

1558 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

pays de fabrication:

ITALIE

3F Tank 55W/840 CONC L1560

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi