Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

3FFilippi - 3F Tank Lite 2x18W-865 L1265 - 56669

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Tank Lite 2x18W-865 L1265

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6238 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • longueur - 1264 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466156606

Réf. Sonepar

01289615660

Réf. Fournisseur

56669

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

6238 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP69K

longueur:

1264 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

pays de fabrication:

ITALIE

3F Tank Lite 2x18W-865 L1265

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi