Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

3FFilippi - 3F Tank Lite 2x9W-865 L675 - 56668

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Tank Lite 2x9W-865 L675

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3010 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • longueur - 676 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466156590

Réf. Sonepar

01289615659

Réf. Fournisseur

56668

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

3010 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP69K

longueur:

676 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

pays de fabrication:

ITALIE

3F Tank Lite 2x9W-865 L675

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi