Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

3FFilippi - 3F Travetta LED 1x40W DALI OP L2200 - 11511

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Travetta LED 1x40W DALI OP L2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4887 lm

  • puissance du système - 44 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 2200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466135373

Réf. Sonepar

01289613537

Réf. Fournisseur

11511

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

4887 lm

puissance du système:

44 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

2200 mm

efficacité lumineuse:

111 lm/W

variation DALI:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

pays de fabrication:

ITALIE

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

3F Travetta LED 1x40W DALI OP L2200

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi