3FFilippi - 3F Travetta LED 2x18W DALI OP L1290 - 11497

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Travetta LED 2x18W DALI OP L1290

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4545 lm

  • puissance du système - 40 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1290 mm

  • adapté à un montage au plafond - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466139821

Réf. Sonepar

01289613982

Réf. Fournisseur

11497

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

4545 lm

puissance du système:

40 W

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1290 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

pays de fabrication:

ITALIE

3F Travetta LED 2x18W DALI OP L1290

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi