3FFilippi - 3F Zeta D 2x22 LED DALI L1489 - 10964

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Zeta D 2x22 LED DALI L1489

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6236 lm

  • puissance du système - 49 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1489 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466135090

Réf. Sonepar

01289613509

Réf. Fournisseur

10964

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

6236 lm

puissance du système:

49 W

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1489 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

montage mural:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

81 mm

pays de fabrication:

ITALIE

3F Zeta D 2x22 LED DALI L1489

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi