3FFilippi - 3F Zeta DR 1x9 LED L605 - 10879

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Zeta DR 1x9 LED L605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1230 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 605 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466128559

Réf. Sonepar

01289612855

Réf. Fournisseur

10879

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

1230 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

605 mm

efficacité lumineuse:

123 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

pays de fabrication:

ITALIE

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.85

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

81 mm

3F Zeta DR 1x9 LED L605

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi