3FFilippi - Alimentazione centrale - BK - A4210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 148 mm
largeur - 32 mm
hauteur/profondeur - 38 mm
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466144290
Réf. Sonepar
01289614429
Réf. Fournisseur
A4210
Marque
3FFilippi
longueur:
148 mm
largeur:
32 mm
hauteur/profondeur:
38 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Alimentazione centrale - BK
NoticePDF
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


