3FFilippi - Beta 235 LED 762x55 CONC VT L1565 - 52512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 16375 lm
puissance du système - 116 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1565 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466136318
Réf. Sonepar
01289613757
Réf. Fournisseur
52512
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
16375 lm
puissance du système:
116 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1565 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
montage mural:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
largeur:
235 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


