Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

3FFilippi - Beta 235 LED 932x50 IPERCONC VT L1565 - 52792

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Beta 235 LED 932x50 IPERCONC VT L1565

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 13708 lm

  • puissance du système - 101 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1565 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466136837

Réf. Sonepar

01289613683

Réf. Fournisseur

52792

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

13708 lm

puissance du système:

101 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1565 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

montage mural:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

101...101 W

facteur de puissance (cos phi):

235

largeur:

235 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Beta 235 LED 932x50 IPERCONC VT L1565

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi