3FFilippi - Beta 500 3x110W-840 SPPC L1230 - 52003

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Beta 500 3x110W-840 SPPC L1230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 43513 lm

  • puissance du système - 298 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 1230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466159492

Réf. Sonepar

01289615949

Réf. Fournisseur

52003

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

43513 lm

puissance du système:

298 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1230 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

facteur de puissance (cos phi):

500

largeur:

475 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Beta 500 3x110W/840 SPPC L1230

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi