3FFilippi - Elemento d'unione flessibile - GR - A4168

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
longueur - 265 mm
largeur - 32 mm
hauteur/profondeur - 38 mm
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466130958
Réf. Sonepar
01289613095
Réf. Fournisseur
A4168
Marque
3FFilippi
couleur:
gris
longueur:
265 mm
largeur:
32 mm
hauteur/profondeur:
38 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


