Non retournable

3FFilippi - Gabbia protez.180x1630 - 03F-Linda - A0456

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Gabbia protez.180x1630 - 03F-Linda

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 180 mm

  • longueur - 1630 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466020051

Réf. Sonepar

01289602005

Réf. Fournisseur

A0456

Marque

3FFilippi

type d'accessoire/pièce détachée:

panier de protection

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

180 mm

longueur:

1630 mm

hauteur:

150 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Gabbia protez.180x1630 - 03F/Linda

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi