3FFilippi - Giunto a T - INT + DX - BK - A4222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 148 mm
largeur - 90 mm
hauteur/profondeur - 38 mm
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466144412
Réf. Sonepar
01289614441
Réf. Fournisseur
A4222
Marque
3FFilippi
longueur:
148 mm
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
38 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Giunto a T - INT + DX - BK
NoticePDF
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


