3FFilippi - Kit LED Beta 430 - L1551- 2X65W CONC - A5309

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Kit LED Beta 430 - L1551- 2X65W CONC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 18431 lm

  • puissance du système - 133 W

  • longueur - 1551 mm

  • émission de lumière - direct

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466138091

Réf. Sonepar

01289613809

Réf. Fournisseur

A5309

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

18431 lm

puissance du système:

133 W

longueur:

1551 mm

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

facteur de puissance (cos phi):

430

largeur:

430 mm

hauteur/profondeur:

159 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Kit LED Beta 430 - L1551- 2X65W CONC

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi