Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

3FFilippi - L 600 35W-940 DALI VSS 596x596 - 22893

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - L 600 35W-940 DALI VSS 596x596

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 35 W

  • valeur de papillotement Pst LM - 600

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466163024

Réf. Sonepar

01289616302

Réf. Fournisseur

22893

Marque

3FFilippi

puissance du système:

35 W

valeur de papillotement Pst LM:

600

pays de fabrication:

ITALIE

L 600 35W-940 DALI VSS 596x596

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi