Non retournable

3FFilippi - L 600 63W-840 DALI EP LGS 596x596 - 22832

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - L 600 63W-840 DALI EP LGS 596x596

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 63 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 600

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466162416

Réf. Sonepar

01289616241

Réf. Fournisseur

22832

Marque

3FFilippi

puissance du système:

63 W

facteur de puissance (cos phi):

600

pays de fabrication:

ITALIE

L 600 63W/840 DALI EP LGS 596x596

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi