3FFilippi - Lucequadro LED 2000 EP SOP - 36588

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2194 lm
puissance du système - 21 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 235 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466128887
Réf. Sonepar
01289612888
Réf. Fournisseur
36588
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
2194 lm
puissance du système:
21 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
235 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
adapté à un montage encastré:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
21...21 W
largeur:
235 mm
hauteur/profondeur:
116 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


