3FFilippi - Lucequadro LED 2000 VOP - 36581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1441 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 235 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466127262
Réf. Sonepar
01289612726
Réf. Fournisseur
36581
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
1441 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
235 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
ultra brillant
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
pays de fabrication:
ITALIE
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
2000
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
235 mm
hauteur/profondeur:
116 mm
longueur d’encastrement:
197 mm
largeur d'encastrement:
197 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
120 mm
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


