3FFilippi - P 202x24W LED 2US 270x1231 - 12687

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - P 202x24W LED 2US 270x1231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5531 lm

  • puissance du système - 56 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1231 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466117126

Réf. Sonepar

01289611712

Réf. Fournisseur

12687

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

5531 lm

puissance du système:

56 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1231 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

source lumineuse fournie:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

ultra brillant

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

pays de fabrication:

ITALIE

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

56...56 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

270 mm

hauteur/profondeur:

82 mm

P 202x24W LED 2US 270x1231

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi