3FFilippi - P 202x30W LED 2US 196x1531 - 12682

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 7348 lm
puissance du système - 70 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1531 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466117119
Réf. Sonepar
01289611711
Réf. Fournisseur
12682
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
7348 lm
puissance du système:
70 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1531 mm
efficacité lumineuse:
98 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
source lumineuse fournie:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
ultra brillant
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
70...70 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
196 mm
hauteur/profondeur:
82 mm
Quelques mots du fabricant :
LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.
Un produit 3FFilippi
Découvrez toute la gamme 3FFilippi


