3FFilippi - P 203x10W LED 2US 596x596 - 12692

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - P 203x10W LED 2US 596x596

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3748 lm

  • puissance du système - 34 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 596 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466117140

Réf. Sonepar

01289611714

Réf. Fournisseur

12692

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

3748 lm

puissance du système:

34 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

596 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

source lumineuse fournie:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

3

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

ultra brillant

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

596 mm

hauteur/profondeur:

82 mm

P 203x10W LED 2US 596x596

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi