Non retournable

3FFilippi - SF 3F Reno 200 - A0805

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - SF 3F Reno 200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 600 mm

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466144177

Réf. Sonepar

01289614417

Réf. Fournisseur

A0805

Marque

3FFilippi

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

600 mm

longueur:

600 mm

hauteur:

200 mm

pays de fabrication:

ITALIE

SF 3F Reno 200

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi