Non retournable

3FFilippi - Sistema 3F Linux 5P IP54 L1778 - A20726

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Sistema 3F Linux 5P IP54 L1778

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1778 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466149592

Réf. Sonepar

01289614959

Réf. Fournisseur

A20726

Marque

3FFilippi

longueur:

1778 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP54

matériau:

aluminium

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

1 longueur

distance variable des supports d'appareils:

Non

nombre de conducteurs de câblage:

5

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Oui

avec caniveau de câble:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Non

largeur:

62 mm

hauteur:

38 mm

classe de protection:

I

pays de fabrication:

ITALIE

Sistema 3F Linux 5P IP54 L1778

Quelques mots du fabricant :

LA FIABILITÉ avant tout
Notre impératif est de proposer aux clients la meilleure technologie disponible sur le marché. Lorsqu’un client opte pour un de nos produits, il doit avoir la certitude de choisir ce
qui existe de mieux sur le marché en termes de performances techniques, de consommation et de fiabilité.
SÉCURITÉ au plus haut niveau
Tous les produits 3F Filippi sont testés en interne dans des laboratoires spécialisés, conformément aux normes nationales CEI 34-21, européennes EN 60598-1 et internationales IEC 60598-1 en vigueur, ce qui garantit la sécurité, la qualité et la durée de vie des appareils.
100% DURABLE
Nous avons toujours été sensibles à l’environnement: chaque produit est conçu comme une plate-forme adaptable aux besoins de nos clients, de manière à pouvoir être réutilisé, reconditionné, amélioré (upgradé) et recyclé.
PRÊT pour toute urgence
3F Filippi est l’une des rares entreprises en Europe à disposer des outils nécessaires pour certifier ses produits conformément aux récentes normes UNI EN 13032 et IES LM-79, qui définissent les exigences en matière d’éclairage de secours avec ou sans source lumineuse remplaçable.

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi