3FFilippi - Sosp. con regolatore - 1 m - A0660

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Sosp. con regolatore - 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • longueur - 1000 mm

  • diamètre - 1.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466130064

Réf. Sonepar

01289613006

Réf. Fournisseur

A0660

Marque

3FFilippi

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

1000 mm

diamètre:

1.5 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Sosp. con regolatore - 1 m

Un produit 3FFilippi

Découvrez toute la gamme 3FFilippi