3M Electricite - 1250 marqueur de profondeur EMS Télécom orange - 84373

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur de localisation/lecture max. - 0.002 m
application - téléphone
programmable - Non
diamètre - 3.81 cm
hauteur - 0.165 cm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0051128620328
Réf. Sonepar
00033084373
Réf. Fournisseur
84373
Marque
3M Electricite
profondeur de localisation/lecture max.:
0.002 m
application:
téléphone
programmable:
Non
diamètre:
3.81 cm
hauteur:
0.165 cm
couleur:
orange
Les Atouts de l'article:
Marqueur Orange EMS Marqueur plaque
Les Atouts de la gamme:
1250 marqueur de profondeur EMS Télécom orange, carton de 25 plaques marqueurs Les marqueurs Full Range conviennent parfaitement à la localisation des services publics enfouis à une distance profonde (2,4 mètres). Des marqueurs passifs à gamme étendue fourniront une identification précise des lignes de gaz enterrées, contribuant ainsi à réduire le risque d'excavation accidentelle d'autres installations enterrées. Tous les marqueurs fonctionnent sans recourir à une source d'alimentation externe. Leurs coques en polyéthylène résistantes à l'eau sont insensibles aux minéraux, aux produits chimiques et aux températures extrêmes normalement situées sous terre.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


