3M Electricite - 1403-XR/ID boule marqueur EMS eau bleue - 1403XR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur de localisation/lecture max. - 1.8 m
application - eau
programmable - Non
diamètre - 10.4 cm
hauteur - 10.4 cm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0051128621059
Réf. Sonepar
00033000945
Réf. Fournisseur
1403XR
Marque
3M Electricite
profondeur de localisation/lecture max.:
1.8 m
application:
eau
programmable:
Non
diamètre:
10.4 cm
hauteur:
10.4 cm
couleur:
bleu
fréquence:
145.7 kHz
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


