Non retournable

3M Electricite - 3M Ruban 1350F-1, 50 mm x 66 m x 0,06 mm, Jaune - N85687

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Ruban 1350F-1, 50 mm x 66 m x 0,06 mm, Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 50 mm

  • couleur - jaune

  • longueur - 66 m

  • épaisseur - 0.063 mm

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00033000805

Réf. Fournisseur

N85687

Marque

3M Electricite

largeur:

50 mm

couleur:

jaune

longueur:

66 m

épaisseur:

0.063 mm

pays de fabrication:

TAIWAN

3M™ 1350F-Y1 Ruban Electrique Polyester, Adhésif acrylique simple face, Jaune, 50 mm x 66 m

Les Atouts de l'article:

Pour applications similaires aux rubans de la famille des acétates mais qui nécessitent une tenue en température plus elevée.
Film polyester
Épaisseur du film : 1 mil
Conformable et présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion
Conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et durable avec une forte rigidité diélectrique.

Les Atouts de la gamme:

Le ruban électrique polyester 3M™ 1350F-1 est un ruban conformable sur film polyester de 25 µm avec un adhésif acrylique ignifuge. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion.
Le ruban 3M™ 1350F-1 est un ruban polyester d'usage général. Il est constitué d'un film polyester jaune de 25 µm et d'un adhésif acrylique retardateur de flamme.Il est conformable et asure une excellente protection chimique, aux solvants et moisissures. résistant à l'abrasion et déchirement. Il possède de très bonnes caractéristiques anti-drapeau pour des applicatinos d'isolation nécessitant un ruban fin et durable. Il est imprimable. C'est le ruban polyester par excellence pour les applications d'enveloppement extérieur des condensateurs et des bobines qui nécessitent également un codage par couleur.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite