En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

3M Electricite - 3M Ruban Magnétique MGO 1316 30,5m x 19mm, épaisseur 0,88 mm, + face adhésive - 20123

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Ruban Magnétique MGO 1316 30,5m x 19mm, épaisseur 0,88 mm, + face adhésive

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - marron

  • longueur - 30.48 m

  • épaisseur - 0.88 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046719308835

Réf. Sonepar

00033020123

Réf. Fournisseur

20123

Marque

3M Electricite

largeur:

19 mm

couleur:

marron

longueur:

30.48 m

épaisseur:

0.88 mm

matériau:

autre

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

-45...70 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Oui

3M™ Ruban Magnétique MGO 1316 30,5m x 19mm, épaisseur 0,88 mm, + face adhésive

Les Atouts de l'article:

Ruban magnétique et adhésif Livré en rouleau de 30,48m Epaisseur : 0,88 mm Température d'utilisation de -40 à +71°C

Les Atouts de la gamme:

3M™ Ruban Magnétique MGO 1316 19mm x 30,5m Le rouleau de ruban magnétique 3M™ MGO 1316 est un ruban magnétique flexible de 0,9 mm d'épaisseur avec un adhésif caoutchouc sensible à la pression. Il assure la fixation, détachable ou non, de nombreux supports grâce à un adhésif très puissant sur l'une de ses faces. Facile à poser, il est également facile à détacher, à ranger et à réutiliser.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite