3M Electricite - 3M Ruban Magnétique MGO 1317 30,5m x 12,7mm, épaisseur 1,52 mm, + face adhésive - 21730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 12 mm
couleur - marron
longueur - 30.48 m
épaisseur - 1.52 mm
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046719307494
Réf. Sonepar
00033921730
Réf. Fournisseur
21730
Marque
3M Electricite
largeur:
12 mm
couleur:
marron
longueur:
30.48 m
épaisseur:
1.52 mm
matériau:
autre
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
-45...70 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Température d'utilisation de -40 à +71°C
Ruban magnétique et adhésif
Livré en rouleau de 30,48m
Epaisseur : 1,52 mm
Les Atouts de la gamme:
Le ruban magnétique 3M™ MGO 1317 est un ruban magnétique flexible d'1,5 mm d'épaisseur avec un adhésif caoutchouc sensible à la pression. Il assure la fixation, détachable ou non, de nombreux supports grâce à un adhésif très puissant sur l'une de ses faces. Facile à poser, il est également facile à détacher, à ranger et à réutiliser.
3M™ Ruban Magnétique MGO 1317 12,7mm x 30,5m
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


