3M Electricite - 3M Ruban vinyle d'étanchéité VMC 33m x 50mm Gris - 85551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 50 mm
couleur - gris
longueur - 33 m
épaisseur - 0.14 mm
matériau - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VMC Vinyle
EAN
Réf. Sonepar
00033085551
Réf. Fournisseur
85551
Marque
3M Electricite
largeur:
50 mm
couleur:
gris
longueur:
33 m
épaisseur:
0.14 mm
matériau:
PVC
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Oui
vulcanisé:
Oui
magnétique:
Non
Les Atouts de l'article:
Epaisseur : 0,14 mm Adhésif caoutchouc Imperméable Températures jusqu'à 100°C
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - VMC Vinyle 50m x33mm pour l'étanchéité des gaines de ventilation Ruban pour VMC en vinyle gris, revêtue d’une masse adhésive caoutchouc sensible à la pression pour l'étanchéité et la réparationde gaines PVC et autres applications générales d'étanchéité et d'isolation thermique.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques


