3M Electricite - 3M Scotch 2000 Ruban adhésif étanche multi-usages 46m x 50mm Gris, support PVC - 80536

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Scotch 2000 Ruban adhésif étanche multi-usages 46m x 50mm Gris, support PVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 50 mm

  • couleur - gris

  • longueur - 46 m

  • épaisseur - 0.15 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4001895845918

Réf. Sonepar

00033080536

Réf. Fournisseur

80536

Marque

3M Electricite

largeur:

50 mm

couleur:

gris

longueur:

46 m

épaisseur:

0.15 mm

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

0...38 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Scotch® 2000 Ruban adhésif étanche multi-usages gris, 46m x 50mm, support PVC, épaisseur 0,15mm

Les Atouts de l'article:

Se découpe à la main
Pose facile sur des surfaces variées
Pas de tissu – n'absorbe pas l'eau
Idéal pour la fixation et le groupage de câbles
Epaisseur : 0,15 mm
Ecriture possible sur le support
Détachable facilement et proprement, en laissant un minimum de traces

Les Atouts de la gamme:

Rubans électriques - Le ruban Scotch® 2000 est un ruban multi-usage gris de dimensions 50mm x 46m, étanche à l'eau avec un support en chlorure de polyvinyle (PVC) et un adhésif élastomère. Ce ruban polyvalent à usage général est utilisé pour des travaux de fixation et de groupage et s'applique facilement sur des surfaces variées, y compris les tapis.
Fixez, groupez, marquez temporairement et assemblez les câbles en faisceaux grâce au ruban multi-usage Scotch® 2000, gris, 50 mm x 46 m. Ce ruban polyvalent d'électricien ne laisse aucune trace d'adhésif lorsqu'il est détaché.Il est idéal pour les travaux en extérieur car il n'absorbe pas l'eau et il peut être appliqué facilement sur des surfaces variées, y compris les tapis.Le ruban gris 3M, épais et étanche à l'eau, est doté d'un support en chlorure de polyvinyle (PVC) et d'un adhésif élastomère.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite