3M Electricite - 3M Scotch 33 Ruban vinyle isolant électrique noir 33m x 38mm ep. 0,18mm - 80278

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Scotch 33 Ruban vinyle isolant électrique noir 33m x 38mm ep. 0,18mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 38 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 33 m

  • épaisseur - 0.18 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ruban Scotch 33

EAN

0054007101581

Réf. Sonepar

00033080278

Réf. Fournisseur

80278

Marque

3M Electricite

largeur:

38 mm

couleur:

noir

longueur:

33 m

épaisseur:

0.18 mm

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-18...105 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

Le ruban vinyle Scotch® 33 est un ruban électrique d'isolation de couleur noire. Bonne tenue mécanique et bonne résistance à l'abrasion, aux alcalis, aux acides et aux intempéries.

Les Atouts de l'article:

Epaisseur 0,18mm Couleur : Noire -40 à +105°C Non propagateur de la flamme et résistant aux UV Homologué VDE et IEC 60454-2 Recommandé pour usage intérieur et extérieur Protection contre l'humidité et les agents chimiques

Les Atouts de la gamme:

Rubans électriques - Le ruban Scotch® 33 noir hautes performances possède une excellente conformabilité. Il peut être mis en oeuvre jusqu’à des températures de -18°C sans se déchirer. Il résiste aux UV, à l’humidité, aux alcalis et à la plupart des acides et solvants. Ruban vinyle Scotch® 33 hautes performances doté d’un puissant adhésif sensible à la pression. Son épaisseur de 0,18 mm garantit son excellente souplesse. Application en intérieur et en extérieur pour reconstitution de gaines de câble BT ou HT, compatible avec l’isolation synthétique des câbles, les élastomères (Scotchfil-Scotch® 23) et les résines 3M. Excellente tenue mécanique et souplesse, permettant sa mise en oeuvre de -18°C à +60°C. Il est conçu pour rester performant dans des conditions extrêmes de température ambiante de -40°C à +105°C (Classe A). Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis. Auto-extinguible, résistant aux intempéries. Il est non propagateur de la flamme.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques